曜日別特売

三次元ダイヤモンドマスク プラチナシリーズ

三次元ダイヤモンドマスク プラチナシリーズ - コーワ(KOWA)三次元ダイヤモンドマスク プラチナシリーズ - コーワ(KOWA)三次元ダイヤモンドマスク プラチナシリーズ - コーワ(KOWA)三次元ダイヤモンドマスク プラチナシリーズ - コーワ(KOWA)三次元ダイヤモンドマスク プラチナシリーズ - コーワ(KOWA)三次元ダイヤモンドマスク プラチナシリーズ - コーワ(KOWA)

カラーで広がる私のスタイル!口元空間キープで会話や息ラクラク

用途
1.ノーズフィッター側を上にし、マスクを上下に完全に広げます。
2.マスクを顔に当て、ノーズフィッターを鼻の形に合わせて曲げてください。
3.マスクを顔にフィットさせながら、耳ひもを耳にかけてください。
形状柳葉型サイズフリーサイズ入数(枚)20構造4層対象花粉・ウイルス・風邪・PM2.5ひもタイプ耳ひもタイプ内容量1個(20枚)
注意
※乳幼児や呼吸器に異常がある方は使用しないでください。
※マスクのニオイで気分が悪くなったり、息苦しさを感じた場合は、使用を中止してください。
※肌に異常がある方は、使用しないでください。
※かゆみ・かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
※金属に対しアレルギー症状がある方、またはアレルギーが疑われる方は使用しないでください。
※火気のそばで使用しないでください。
※本品は有毒ガス、有害粉塵に対して効果はありません。
※本品は使いきりタイプですので洗って再使用はできません。衛生面から1日1枚の使用をおすすめしますが、汚れが気になる場合は取り替えてください。
※マスク上部にノーズフィッターがついていますので、取扱いに注意してください。
※環境や個人差などにより、眼鏡がくもることがありますので、運転の際などは十分に注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面45128258-シナモン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
正面45128267-オーキッド
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
正面45128276-シャンパンゴールド
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする