置き時計

置き時計 - セイコータイムクリエーション置き時計 - セイコータイムクリエーション置き時計 - セイコータイムクリエーション

白い液晶に黒文字表示の見やすい交流式電波時計です

仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズ・アラームモニター機能・表示LED明るさ切替式(2段階)・2099年までのフルオートカレンダー機能・日付/アラーム時刻表示切替式・12時間制/24時間制切替式・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)付属品専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)材質プラスチック枠(白塗装)前面:ガラス寸法(mm)64×154×39ホワイト表示方式デジタル温度表示精度±2℃(0℃~40℃の間)アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズ12/24表示切替内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45128355DL218W
6,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする