曜日別特売

洗浄ガン

洗浄ガン - 明治機械製作所

超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス
[オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。
[超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。
[ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。
[異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。
[大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。

用途
食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄
耐薬品性を必要とした液体の塗布
材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3内容量1個
関連資料:※メーカーチラシ(1.18MB)取扱説明書:(0.45MB)
注意
※代表画像を使用しております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
シャワー種類
ジョイントサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45128678SEN3R-4CWK直流/20、噴量/30シャワー水用カプラジョイント
33,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45128687SEN3R-4FS35K直流/20、噴量/30ストレート(口径Φ3.5)1/2フレキジョイント
36,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
45128696SEN3R-4FS50K直流/20、噴量/30ストレート(口径Φ5.0)1/2フレキジョイント
36,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
45128705SEN3R-4FWK直流/20、噴量/30シャワー1/2フレキジョイント
36,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45128730SEN3R-4RWK直流/20、噴量/30シャワー1/2ロータリージョイント
35,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
45128739SEN3R-4S35直流/20ストレート(口径Φ3.5)1/2ホースジョイント
29,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
45128748SEN3R-4S50直流/20ストレート(口径Φ5.0)1/2ホースジョイント
29,000
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
45128757SEN3R-4W直流/20シャワー1/2ホースジョイント
29,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45128766SEN3R-4WK直流/20、噴量/30シャワー1/2ホースジョイント
31,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45128714SEN3R-4RW直流/20シャワー1/2ロータリージョイント
30,500
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【新製品】節水効果抜群 SEN3R オールステンレス洗浄ガン モデルチェンジして新発売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする