コーセル
DC/DCコンバータ TUHSシリーズ
形状
オンボード
シリーズ
TUH
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19692025
TUHS10F05
1
AC85~264 1Φ/DC120~370
10
DC5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
19692034
TUHS10F12
0.45
AC85~264/Φ1mm/DC120~370
10
DC12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
97日以内出荷
返品不可
19692059
TUHS10F24
0.22
AC85~264 1Φ/DC120~370
10
DC24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
19692086
TUHS15F24
0.63
AC85~264 1Φ/DC120~370
15
DC24
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください