TEKNOS
ヒーターユニット 600W 手元電コン式 U字管 薄型
用途
取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ
仕様
ファン付き薄型/汎用品
質量(kg)
1.85
消費電力(W)
600
安全装置
温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)
電源コード(m)
(丸打ちコード)2.8
寸法(cm)
29×29×4.1
発熱体
石英管
温度調整方法
温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ
内容量
1台
関連資料:
(5.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45141890
TMS-620FU
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください