TEKNOS
敷毛布 室温センサー付き
(1件のレビュー)
用途
室温センサー付き洗える敷毛布
材質
ポリエステル100%
色
グレー系(横縞)
消費電力(W)
50
寸法(cm)
140×80
機能
温度調節・ダニ退治付き・室温センサー付き・切り忘れ防止8時間タイマー
表面温度(℃)
(強)50
内容量
1台
関連資料:
(6.97MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45141899
EMS-560M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください