曜日別特売

スチーム式加湿器 120ml

スチーム式加湿器 120ml - アイリスオーヤマスチーム式加湿器 120ml - アイリスオーヤマスチーム式加湿器 120ml - アイリスオーヤマスチーム式加湿器 120ml - アイリスオーヤマスチーム式加湿器 120ml - アイリスオーヤマスチーム式加湿器 120ml - アイリスオーヤマスチーム式加湿器 120ml - アイリスオーヤマスチーム式加湿器 120ml - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります

質量(g)800定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.4定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳水タンク容量(L)約1.3連続加湿時間(時間)11加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)約120内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45141987AHM-H12B-Gフォググリーン
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
45141969AHM-H12B-Cアイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
45141978AHM-H12B-Hミストグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 事務所内
建設業・工事業

思っていたより蒸気が出ず、手をあてて確認しないとわからないくらいなので物足りないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする