曜日別特売

上給水ハイブリッド加湿器550ml

上給水ハイブリッド加湿器550ml - アイリスオーヤマ

コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
便利な上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様で、ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持っていくことも可能です。
操作ボタンは静電タッチパネル式で、楽に操作ができます。
お部屋の湿度や加湿モードをデジタル表示。
一目で運転状態が分かります。
加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
湿度設定機能付きで、設定した湿度(40~70%、5%刻み)に合わせて自動運転することができます。

質量(kg)3電源AC100Vコード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×211×359適合面積(m2)木造和室:15(9畳)、プレハブ洋室:25(15畳)定格消費電力300W連続加湿時間(時間)約7(強運転時)/約19(弱運転時)最大加湿量(mL/h)(強モード)550加湿方式ハイブリッド式タンク容量約3.8L湿度設定範囲(%RH)40~70(5%単位で設定可能)加湿機能3段階(弱・中・強)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142057AHM-HU55A-Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45142066AHM-HU55A-Hグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45142057AHM-HU55A-W58848819AHM-HUT55A-WAHM-HU55A-W 上給水超音波ハイブリッド加湿器 アイリスオーヤマ 58848819上給水超音波ハイブリッド加湿器アイリスオーヤマ1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45142066AHM-HU55A-H58848828AHM-HUT55A-BAHM-HU55A-H 上給水超音波ハイブリッド加湿器 アイリスオーヤマ 58848828上給水超音波ハイブリッド加湿器アイリスオーヤマ1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする