24時間365日の連続稼働に対応し、4K解像度に対応した43インチ大型デジタルサイネージディスプレイとなります。上下左右178°の広視野角を実現した高画質IPSパネルを採用し、斜めから見ても色やコントラストの変化がおきにくく商業施設などでサイネージ用途に最適です。sRGB 96%の広色域に対応、映像を色鮮やかに表示します。USBメモリーのからのコンテンツ(動画、写真、音楽)の再生に対応、モニターの電源がオンになった際に自動的にUSBメモリー内のコンテンツ再生を開始する自動再生機能を装備、店舗の開店時などでも自動的に再生が開始されます。24時間365日の連続稼働にも対応していますので、24時間営業の施設などでのサイネージにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはコンテンツを再生可能なUSBポート搭載しますのでPCやSTBが無くてもサイネージとしてお使いいただけます。HDMI2.0端子を2つとVGA端子を装備しますので、PCやSTBに接続しての使用も可能です。4辺に同じ幅のベゼルを採用していますので複数のサイネージを組み合わせての使用にもお勧めです。 マルチディスプレイで使用する際は出力側のSTBにてコンテンツのコントロールが必要です。
400x200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。モニター自立用のスタンドは同梱しませんので別売の壁掛け金具やスタンドをご使用ください。5Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。購入から3年間のメーカー保証が付きます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |