新富士バーナー
炙りマスター プチ
手軽に使える、小型料理バーナー。
用途
点火、消火はワンアクション。用途に応じて炎温度、炎形状も調整できます。ガスは充てん式。カセットガスから充てん可能です。
仕様
(発熱量)0.23kW
色
白
点火方式
圧電着火方式
充填量
(ガス)約7g
内容量
1台
注意
3分以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破損の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45142608
KC-401WH
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください