曜日別特売

草焼バーナー灯油式

草焼バーナー灯油式 - 新富士バーナー

除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。火口径60ミリマルチモデル。ロングタイプ

用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。仕様(発熱量)34.9kW長さ(mm)1325質量(kg)2.7容量(L)1.5燃料灯油火炎の長さ(mm)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142617KB-210LBK
オープン
8,909
9,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする