新富士バーナー
草焼バーナーPRO灯油式
火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
用途
雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。
仕様
(発熱量)70.9kW
質量(kg)
3.8
色
黒
サイズ
バーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m
容量(L)
3.2
火炎の長さ(mm)
600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45142626
KB-300BK
オープン
¥
22,545
¥
24,800
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください