曜日別特売

アルミタンク灯油式草焼バーナー

アルミタンク灯油式草焼バーナー - 新富士バーナー

除草と同時に殺虫・殺菌もできる。

用途除草・害虫駆除・軽量仕様(発熱量)34.9kW材質アルミ、銅、樹脂、燃料灯油予熱時間約3分連続燃焼時間(分)約40~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142635GT-202
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする