新富士バーナー
ロードマーキング用プライマー
路面を活性化させ、接着力を強くする。
成分
トルエン、キシレン、エチルベンゼン
種別
引火性、液体
材質
合成ゴム系樹脂
容量(L)
4
主な用途
アスファルト専用
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45142714
RM-503
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください