曜日別特売

ノック式蛍光ペン クリックブライト

ノック式蛍光ペン クリックブライト - ゼブラノック式蛍光ペン クリックブライト - ゼブラノック式蛍光ペン クリックブライト - ゼブラノック式蛍光ペン クリックブライト - ゼブラノック式蛍光ペン クリックブライト - ゼブラノック式蛍光ペン クリックブライト - ゼブラ

キャップがなくてもペン先が乾かない『モイストキープインク』
大きい文字から細かい文字まで読みやすく目立たせられる『ハーフラインチップ』

全長(mm)148高さ(mm)15質量(g)9タイプノック式線幅(mm)2インク水性染料内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体45142398WKS30-G
120
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
本体45142407WKS30-Y
120
99
109(税込)
当日出荷
本体45142416WKS30-Pピンク
120
99
109(税込)
当日出荷
本体45142425WKS30-PU
120
99
109(税込)
当日出荷
本体45142434WKS30-ORオレンジ
120
99
109(税込)
当日出荷
本体45142450WKS30-LBライトブルー
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする