ゼブラ
ノック式蛍光ペン クリックブライト6色セット
キャップがなくてもペン先が乾かない『モイストキープインク』
大きい文字から細かい文字まで読みやすく目立たせられる『ハーフラインチップ』
全長(mm)
210
高さ(mm)
15
質量(g)
55
タイプ
ノック式
横幅(mm)
93
線幅(mm)
2
インク色
緑・黄・ピンク・紫・オレンジ・ライトブルー
インク
水性染料
色数
6色
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45142459
WKS30-6C
¥
720
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください