充電式LEDヘッドライト HF4R Core

充電式LEDヘッドライト HF4R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF4R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF4R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF4R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF4R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF4R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF4R Core - LED LENSER

重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載

付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質ポリカーボネート本体質量(g)72(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35内容量1個
注意
※ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142529502790
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser HF4R Core | Slim and Lightweight Headlamp | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする