ナースシューズ(エアークッション)

ナースシューズ(エアークッション) - スター・トレーディングナースシューズ(エアークッション) - スター・トレーディングナースシューズ(エアークッション) - スター・トレーディング

片足重量約180g(24.0cm)と軽量設計で疲れを感じさせないシューズです。
メッシュ素材を使用していますので通気性が良く快適です。
空気のクッションが歩行時の足への衝撃を吸収してくれるエアーソールを採用しています。
中敷きは取り外しができますので手軽に手洗いができ、いつでも清潔さを保つことができます。
ふわふわの柔らか素材で、足が疲れにくいです。

用途軽作業他ホワイト高さ(cm)プラットフォーム:2材質(底部)合成底ヒール(cm)5内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142468T770322.5
2,280
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
45142477T770323
2,280
取扱い終了
45142486T770323.5
2,280
取扱い終了
45142495T770324
2,280
取扱い終了
45142504T770324.5
2,280
取扱い終了
45142520T770325
2,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする