ネオカラー分別スリムペダル2段36

ネオカラー分別スリムペダル2段36 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ネオカラー分別スリムペダル2段36 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

幅わずか23.5cmのスリム設計です。
上段手開け、下段はペダル開閉です

用途ゴミ箱としてトラスコ品番574-8625材質ポリプロピレン寸法(mm)235×335×805ホワイト種類分別用容量(L)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451435452090
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする