旭ファイバーグラス
アクリアマットα
18ミクロン厚n防湿フィルム付の製品
高性能グラスウールです。
従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。
6面パックのフルパック仕様でです。
用途
天井の断熱
長さ(mm)
1370
幅(mm)
455
厚さ(mm)
155
熱伝導率(W/mk)
0.034
密度(kg/m
3
)
20
施工面積
約1.5坪分
熱抵抗値(m
2
K/W)
4.6
内容量
1ケース(8枚)
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45145645
113405
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
全国
5
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
5
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません