ヘリンボーン フローリング

ヘリンボーン フローリング - 朝日ウッドテックヘリンボーン フローリング - 朝日ウッドテックヘリンボーン フローリング - 朝日ウッドテックヘリンボーン フローリング - 朝日ウッドテックヘリンボーン フローリング - 朝日ウッドテックヘリンボーン フローリング - 朝日ウッドテックヘリンボーン フローリング - 朝日ウッドテック

ヨーロッパの歴史的建造物にも採用されるヘリンボーン。
その見た目がニシン(Herring)の骨(Bone)のように見えることが語源の、2種類の短いピースを組み合わせて山型の形状を作っていく伝統的な貼りパターンで、個性的な空間に仕上がります。
表面化粧材に2mm厚の無垢材挽き板を使用しており、素材感や重厚感を感じることが出来ます。
天然木のフローリングは、見る角度や光を受ける向きによって表情が変化します。ヘリンボーンでは、V字型に施工する特性上、表情の変化が顕著に現れることがあります。
同じ位置のフローリングでも(画像★印)光を受ける向きにより表情が変わります。
天然木ならではの表情の変化をお楽しみください。

ブラックウォルナット:大人が惚れ込む、黒と茶色のマーブル。高級ホテルなどに用いられる、格調高い最高級の銘木で、クラシックな濃淡とゆらめく縞模様が特徴。個性的な魅力に、熱烈なファンも多くいます。
オーク:優しい色、心に迫る豊かな木目。「森の王」の名を冠し、時には樹齢100年を超す銘木で、虎斑と呼ばれる、虎を連想させる美しい模様が特徴。力強い木目を持ちながら、落ち着いた雰囲気を醸し出します。

用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)428.5幅(mm)90厚さ(mm)12梱包内容Aタイプ×20枚、Bタイプ×20枚、合計約1.54m2工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1本(40枚)
関連資料:(1.59MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※キャラクターの出現は製品一枚一枚異なります。
※天然木(材)を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。
※土足用にもお使いいただけます。
※床暖房ご使用の場合、フローリングの貼り方向にご注意ください。また床暖房として施工する際や、複雑な間取りの施工時には「雇い実(MHR1YT)」をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45152015MHR02Sブラックウォルナット
39,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152024MHR05Sオーク
36,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする