ライブナチュラルMSX ネダレス145 for Dog

ライブナチュラルMSX ネダレス145 for Dog - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX ネダレス145 for Dog - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX ネダレス145 for Dog - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX ネダレス145 for Dog - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX ネダレス145 for Dog - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX ネダレス145 for Dog - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX ネダレス145 for Dog - 朝日ウッドテック

犬にやさしい滑りにくい塗装仕上げのL-40防音直貼りフローリング。
ペットのことを考えた時、フローリングで重要なのは滑りへの配慮です。
小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさと、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げのフローリングです。天然木だけがもつ高級感と温かさにもこだわりながら、犬にやさしい滑りにくさを実現しています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。

用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、防滑付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.5工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-40 △LL(Ⅰ)-5内容量1本(24枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※犬の歩行に配慮した滑り性能であり、全く滑らないわけではありません。また、ダッシュ時の「スタート」、「ストップ」、または「スピン・ターン」時は滑ることがあります。
※犬の足の状態によって滑りやすさは変化します。足裏の汚れ(土や砂)、肉球がカサカサしてる、爪や毛が長いなどの理由で滑りやすくなるため定期的なお手入れをおすすめします。
※室内環境で滑り性能は変化します。特に乾燥すると滑りやすくなるため冬場は加湿器などの使用を推奨します。
※フローリング表面に皮脂などの油分が付着すると滑りやすくなる可能性があります。住宅用洗剤(中性)を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。
※化学モップ・化学雑巾・フローリングワイパー(ドライタイプ)を使用すると、含まれる成分によって本来の滑り性能が発揮されなくなりますのでご注意ください。
※排泄物や嘔吐物が長期間床上に滞在すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。水分の染み込む恐れのある箇所にはコーキング施工をすることをお勧めします。
※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面がワックスの被膜となり、塗膜本来の性能が発揮できなくなりますので、ご了承ください。
※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなどで実物での確認をお願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45152049HLBW0048L5BSブラックチェリー
64,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152058HLBW0017L5BSハードメイプル
64,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152067HLBW00BWL5BSブラックウォルナット
64,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152076HLBW0005L5BSホワイトオーク
64,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする