ライブナチュラルMSX スマートハード145

ライブナチュラルMSX スマートハード145 - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX スマートハード145 - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX スマートハード145 - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX スマートハード145 - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX スマートハード145 - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX スマートハード145 - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX スマートハード145 - 朝日ウッドテック

既存の床に上貼りできる9.2mm厚のマンション直貼りレイヤー工法の薄型フロア。
遮音性能LL-45と直貼りフローリングの宿命であった歩行時の「フワフワ感」を大幅に改善した薄型フローリングであり、スマートハード単体での使用だけでなく、既存の床に上貼りにもご使用いただけます。詳しくは施工説明書をご確認ください。
スマートハード145は、継ぎ目のない突き板1枚貼りデザイン。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
サペリ:華やかな色合いを際立たせる美しいリボン杢。時を経て美しさを増す風格と個性際立つ銘木。

用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)9.2工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45 △LL(Ⅰ)-4内容量1本(24枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※スマートハードは薄型フローリングのため、リモコン設定に注意しないと、低温やけどの危険性が高まります。対応可能なリモコンについてはガス会社、システムメーカーなどにお問い合わせください。
※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなどで実物での確認をお願いします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45152085HUBW0048L4Sブラックチェリー
67,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152094HUBW0017L4Sハードメイプル
67,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152110HUBW00BWL4Sブラックウォルナット
67,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152119HUBW0005L4Sホワイトオーク
67,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152128HUBW0053L4Sサペリ
69,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする