アネックスST スマートハード

アネックスST スマートハード - 朝日ウッドテックアネックスST スマートハード - 朝日ウッドテックアネックスST スマートハード - 朝日ウッドテックアネックスST スマートハード - 朝日ウッドテックアネックスST スマートハード - 朝日ウッドテックアネックスST スマートハード - 朝日ウッドテックアネックスST スマートハード - 朝日ウッドテック

既存の床に上貼りできる8.5mm厚のマンション直貼りレイヤー工法の薄型フロア。
遮音性能LL-45と直貼りフローリングの宿命であった歩行時の「フワフワ感」を大幅に改善した薄型フローリング。
スマートハード単体での使用だけでなく、既存の床に上貼りにもご使用いただけます。詳しくは施工説明書をご確認ください。

用途住宅用/床暖房対応仕様床暖房対応、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐すり傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス付属品そえ木、スペーサー(装着済)長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)8.5工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45 △LL(Ⅰ)-4内容量1本(24枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※スマートハードは薄型フローリングのため、リモコン設定に注意しないと、低温やけどの危険性が高まります。対応可能なリモコンについてはガス会社、システムメーカーなどにお問い合わせください。
※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなどで実物での確認をお願いします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45152207URTS506L4Hホワイトマロン柄
46,200
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152216URTS520L4Hソウアッシュ柄
46,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152225URTS503L4Hメイプル柄
46,200
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152234URTS521L4Hオーク柄
46,200
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152250URTS516L4Hウォルナット柄
46,200
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする