曜日別特売

アネックスST スーパー6

アネックスST スーパー6 - 朝日ウッドテックアネックスST スーパー6 - 朝日ウッドテックアネックスST スーパー6 - 朝日ウッドテックアネックスST スーパー6 - 朝日ウッドテックアネックスST スーパー6 - 朝日ウッドテックアネックスST スーパー6 - 朝日ウッドテックアネックスST スーパー6 - 朝日ウッドテック

経済的な6.1mm厚の上貼り用フローリング。人気の高い木目柄を美しくプリント。
表面のオレフィンシートには、人気の高い天然木のオーソドックスな木目を美しくプリントしたシートタイプのフローリングです。
リフォームの際、既存の床材の上に重ね貼りするなどレイヤー工法に適した厚み6.1mmの薄型フローリングです。

用途住宅用/床暖房対応仕様床暖房対応、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐すり傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)6.1工法上貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(6枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※上貼り専用の床暖房放熱マットと組み合わせてご使用ください。また、既設の床暖房フローリング上には釘によって床暖房放熱マットを傷める危険性がありますので、ご使用にならないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45152259HST2S506ホワイトマロン柄
23,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152268HST2S520ソウアッシュ柄
23,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152277HST2S503メイプル柄
23,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152286HST2S521オーク柄
23,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152295HST2S516ウォルナット柄
23,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする