アネックスST スマートレイヤーE
既存のフローリングをはがさずに、そのまま上に施工できるリフォーム用3mm厚薄型フローリング。
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3mm厚の薄型フローリングです。
大変なフローリングはがしが必要ありません。また、SIAA基準適合の「抗菌」フローリングのため、安心してお使いいただけます。
用途住宅用
仕様ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐すり傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス
長さ(mm)909
幅(mm)151.5
厚さ(mm)3
工法上貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内容量1本(24枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。※床暖房を使用する現場では施工できません。