ライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH>

ライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH> - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH> - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH> - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH> - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH> - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH> - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH> - 朝日ウッドテック

足裏と目で味わえる、木目のダイナミックな触感とドライな美しさ
丁寧にブラッシングを重ねる特別な加工を施すことで、ライブナチュラルプレミアムのナチュラルマット塗装よりも更にドライな仕上がりを実現。
これまでにないクールなムードと、さらっとした足触りの心地よさ、心に響くダイナミックな木目の触感を味わっていただけます。

用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12工法捨貼/根太工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1本(6枚)
関連資料:(1.53MB)
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセル・返品対応は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45152645PMT2KJ05BS2Pタイプ(樹種)オークN-45°
91,500
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152654PMT2KJ10BS2Pタイプ(樹種)アッシュ
83,600
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152670PMT3KJ05BS3Pタイプ(樹種)オークN-45°
76,800
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
45152679PMT3KJ10BS3Pタイプ(樹種)アッシュ
68,900
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする