パロマ
ガステーブルコンロ グリルレスタイプ2口
グリルレス2口標準
色
(フェイス)ニュートラルグレー
口数
2口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×458×180
色(天板)
ニュートラルグレー
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45145137
PA-211B-L
LP
¥
40,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45145146
PA-211B-L
都市ガス
¥
40,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
45145155
PA-211B-R
LP
¥
40,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45145164
PA-211B-R
都市ガス
¥
40,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください