MPL Cylinder シャープ芯ケースBolt

MPL Cylinder シャープ芯ケースBolt - マツイマシンMPL Cylinder シャープ芯ケースBolt - マツイマシンMPL Cylinder シャープ芯ケースBolt - マツイマシンMPL Cylinder シャープ芯ケースBolt - マツイマシンMPL Cylinder シャープ芯ケースBolt - マツイマシンMPL Cylinder シャープ芯ケースBolt - マツイマシンMPL Cylinder シャープ芯ケースBolt - マツイマシンMPL Cylinder シャープ芯ケースBolt - マツイマシン

「Mechanical Pecil Lead Cylinder」シャープ芯ケースMPL Cylinderは、従来のシャープ芯ケースになかった遊び心と機能性を持たせました。
軽いアルミ素材のボルトタイプと洒落た真鍮素材のブラス(ローレット)タイプ、どちらもさりげなく洒脱な逸品。
プレゼントにも最適です。

材質アルミ全長(mm)80質量(g)7直径(mm)8六角(mm)17モデルボルトタイプ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※シャープ芯は含まれておりません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45144945MPL-BK 黒ブラック
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
45144954MPL-BL 青ブルー
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
45144970MPL-RD 赤レッド
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
45144979MPL-YE 黄イエロー
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
45144988MPL-SV 銀シルバー
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする