きき湯 カリウムボウ硝炭酸湯

きき湯 カリウムボウ硝炭酸湯 - バスクリンきき湯 カリウムボウ硝炭酸湯 - バスクリンきき湯 カリウムボウ硝炭酸湯 - バスクリンきき湯 カリウムボウ硝炭酸湯 - バスクリンきき湯 カリウムボウ硝炭酸湯 - バスクリン

カリウムボウ硝炭酸湯/肩こり・疲労回復に/はちみつレモンの香り/レモン色の湯(透明タイプ)
ボトル・つめかえ用から、環境配慮型の「サステナパック」へ変更。
プラスチック使用量 約75%削減 (従来品ボトル重量比)
小さく丸めて捨てられる。
つめかえ要らずでパッと使える。
袋には安心して保管できるチャック付き。
計量スプーンでチャックを閉められ、容器にかけて保管可能。
新処方 温泉構成成分を10%増量

用途
お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
シリーズきき湯香りはちみつレモンの香り湯の色レモン色の湯(透明タイプ)医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(360g)
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※入浴時、浴槽でのすべりに注意する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり使用後に浴槽の底やまわりが白くなることがある。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45154210-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする