曜日別特売

ウーノ フェイスカラークリエイター(カバー)カラーレベル3

ウーノ フェイスカラークリエイター(カバー)カラーレベル3 - ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)ウーノ フェイスカラークリエイター(カバー)カラーレベル3 - ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
(1件のレビュー)

ニキビ跡や毛穴、シミなど気になる肌悩みをひと塗りでしっかりカバーして、肌印象をアップ。
うるおい成分Wヒアルロン酸*配合。
※ヒアルロン酸Na、アセチルヒアルロン酸Na。
ノンオイリーでベタつかない。
洗顔料やせっけんで簡単に落とせる。
みずみずしいシトラスグリーンの香り(微香性)、SPF30・PA+++

用途
洗顔やひげそり後、指先に少量とり、顔の中心から外側に向かって、指のはらを使って均一にのばします。
気になる部位にだけ使用の際には、塗布していない周りの肌との差が目立たないように、指でトントンと軽くたたいてなじませてください。
塗布後は、手をせっけんで洗ってください。
せっけんや洗顔料で簡単に落とせます。
タイプ本体シリーズウーノ香りシトラスグリーンの香り(微香性)性別男性商品タイプクリームタイプ内容量1個(30g)
注意
※まれに透明の液体(エモリエント成分)が出ることがありますが、品質には問題ありません。
※ご使用後は容器の口もとをきれいに拭き、必ずキャップをきちんとしめてください。
※シャツの首元など、衣服につかないようにご注意ください。衣服についた場合はすぐに洗剤でていねいに洗ってください。
※ハンカチやフェイスペーパーなどで顔をこすると、色落ちすることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45154438-
オープン
1,188
1,307(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45154438
2024-01-31
用途: 個人用
合同会社フリースタイル教育・研究機関

よく伸びます。値段も相応でないでしょうか?また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする