曜日別特売

オリヂナル薬湯 ヒバ

オリヂナル薬湯 ヒバ - オリヂナルオリヂナル薬湯 ヒバ - オリヂナル
(1件のレビュー)

甘草エキス・100%天然ヒバ油・スクワラン配合。
入浴効果を高め痔・しっしん・荒れ性でお悩みの方におすすめです。
温浴効果による血行促進・新陳代謝を高めます。
清浄作用を高め、お肌を清潔にします。
湯面に広がる保湿成分スクワランが浴後のお肌をガードします。
天然ヒバ(ヒノキアスナロ)の自然な香りです。
タール系色素および合成香料は使用しておりません。

用途
浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。
(缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。)
香り天然ヒバ(ヒノキアスナロ)の自然な香り医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(750g)
注意
※皮フあるいは体質に異常がある場合は医師に相談してご使用ください。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師にご相談ください。
※本品は食べられません。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行ってください。
※入浴以外の用途には使わないでください。
※浴槽や風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
※開封後すぐにお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45154614-
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 入浴時
藤森町内会その他業種

体が温まり疲れが取れる感じがして大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする