曜日別特売

洗たく石けん あおかく

洗たく石けん あおかく - カネヨ石鹸洗たく石けん あおかく - カネヨ石鹸
(6件のレビュー)

えり・袖口の部分洗いやユニフォームやくつ下などの予洗いに使いやすい洗たく石けんです。
純石けん分98%。

形状石鹸繰り返し・詰め替え対応内容量1個(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45154806-
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45154806
2026-03-09
用途: 洗濯作業
サービス業

襟や袖口の頑固な汚れに強く洗濯機をかけたあと真っ白になっていて綺麗におちていてオススメです。

対象商品 : 45154806
2024-12-24
用途: 洗濯
運輸・通信業

随分前から “汚れが良く落ちる” は勿論、“溶け難い”ことで管理し易く重宝してました。取り扱い店が少なくなっていましたが、とうとう周辺で見当たらなくなり... こちらで見つけた次第です。

1が参考にしています
2025-03-13
用途: 選択時 襟汚れを落としたい時に用いてます
イマガワデンキ電気・ガス・熱供給・水道業

昔から使っていてこのお品以外に試そうとは思えないくらい馴染んでいます

1が参考にしています
対象商品 : 45154806
2025-03-07
用途: 洗車タオルの洗濯に
運輸・通信業

安価で、汚れ落ちも問題ありません。継続して購入しています。

対象商品 : 45154806
2024-05-08
用途: 洗濯物の部分洗い
サービス業

「あおながかく」(同メーカーの固形石鹸)が廃番になったため、後継品(サイズが小さく変更)のこちらを使用しています。洗濯物の部分洗い石鹸は、液体より固形の方が汚れ落ちが良いです。スティック状にカットして、部分洗い用の石鹸ケースに入れて使用しているため、丸くない四角型なのが使いやすいです。

対象商品 : 45154806
2024-05-06
用途: 金属の渕巻加工時
製造業

金属の渕巻き作業にスムーズにに巻けるように油の代わりに使用するのですが、柔らかすぎてもダメなので洗濯石鹸が程よいみたいです。固形の洗濯石鹸がどんどん製造中止となっていますので、貴重な商品です。工業用に使用するので値段が高すぎるても困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする