曜日別特売

ソフラン アロマリッチ ジュリエット 柔軟剤 液体 詰め替え 各種

ソフラン アロマリッチ ジュリエット 柔軟剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン アロマリッチ ジュリエット 柔軟剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン アロマリッチ ジュリエット 柔軟剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン アロマリッチ ジュリエット 柔軟剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン アロマリッチ ジュリエット 柔軟剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン アロマリッチ ジュリエット 柔軟剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。
天然ローズマリーオイル配合。
洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
甘くロマンティックなスイートフローラルアロマの香り。

注意
※必ずご使用前に表示をお読みください
※植物生まれの柔軟成分を使用しているため、保管条件により液の分離、固化が生じることがあります。購入後はできるだけお早めにお使いください。
※高温や低温、直射日光をさけて保管してください。
※用途外に使わない。
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※液を直接衣類にかけない。
※液がこぼれた場合はすぐに水でふきとる。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面6677498949033013741521個(1300mL)
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
正面6677499849033013741381個(750mL)
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
45155960-1個(380mL)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
84728938-1個(1520mL)
オープン
取扱い終了
45155969-1個(950mL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45155969
2024-08-02
用途: 日常の洗濯用
教育・研究機関

品質、性能は満足です。日常の使用には一切の問題も無く、香りの好みは人それぞれだと思いますが、そんなにしつこくなくて好感が持てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする