カミ商事
エルモア
エルモアピコ2倍巻18ロール
2倍長持ち、交換の手間が省けます。
18ロールの大容量で購入頻度を減らせます。
災害時などの備蓄用にも。
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
109
色
ホワイト
シリーズ
エルモアピコ
香り
花の香り
内容量
1個(18ロール)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156170
-
シングル
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45156179
-
ダブル
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください