カミ商事
エルモア
エルモアピコ1.5倍巻
長尺巻なので保管スペースを減らし、たっぷり使用できます。
1ロールが長持ちするので交換の手間が省けます。
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
109
色
ホワイト
シリーズ
エルモアピコ
香り
花の香り
内容量
1個(8ロール)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156188
-
シングル
75
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
45156197
-
ダブル
37.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください