セーラー万年筆
万年筆用ボトルインク ゆらめくインク 染料 20ml
時間の経過や書く紙によって色彩が変わる。濃淡や滲みにも違う色が垣間見える不思議なインクです。
成分
水性染料
質量(g)
94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×58
商品タイプ
ボトルインク
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(20mL)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45153388
131529201
狐日和(KITSUNE)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153397
131529202
雨催(AMAMOYOI)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153406
131529203
白夜(BYAKUYA)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153415
131529204
極夜(KYOKUYA)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153424
131529205
極光(KYOKKOU)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153440
131529206
凍空(ITEZORA)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153449
131529207
寒暁(KANGYOU)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153458
131529208
夕(SEKI)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153467
131529209
宵(YOI)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153476
131530201
花心(HANAGOKORO)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153485
131530202
数寄心(SUKIGOKORO)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153494
131530203
伊達心(DATEGOKORO)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153510
131530204
心隈(KOKOROGUMA)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
45153519
131530205
戯れ心(ZAREGOKORO)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください