曜日別特売

万年筆用ボトルインク STORiA MiX 顔料 20ml

万年筆用ボトルインク STORiA MiX 顔料 20ml - セーラー万年筆万年筆用ボトルインク STORiA MiX 顔料 20ml - セーラー万年筆万年筆用ボトルインク STORiA MiX 顔料 20ml - セーラー万年筆万年筆用ボトルインク STORiA MiX 顔料 20ml - セーラー万年筆万年筆用ボトルインク STORiA MiX 顔料 20ml - セーラー万年筆万年筆用ボトルインク STORiA MiX 顔料 20ml - セーラー万年筆万年筆用ボトルインク STORiA MiX 顔料 20ml - セーラー万年筆万年筆用ボトルインク STORiA MiX 顔料 20ml - セーラー万年筆

「混色」ができる万年筆用顔料インク
これまでのSTORiAでは出来なかった、顔料インクの混色が楽しめるようになりました。
さらに、専用うすめ液を使えば「淡く、明るく」インクの混色の幅が広がります。
自分だけのオリジナルカラーインクを作って、さらに万年筆を楽しめます。

成分超微粒子顔料(水性顔料)質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58商品タイプボトルインク繰り返し・詰め替え対応内容量1個(20mL)
注意
※セーラー製の万年筆、つけペン以外には使用しないでください。
※従来のストーリア顔料ボトルインク(13-1006)とSTORiA MiXの混色はできません。STORiA MiXと専用うすめ液のみ混色が可能となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45153528131503230レッド
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
45153537131503231ピンク
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
45153546131503240ブルー
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
45153555131503250パープル
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
45153564131503260グリーン
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
45153580131503267イエローグリーン
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
45153589131503270イエロー
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
45153598131503273オレンジ
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする