曜日別特売

STORiA MiX 専用 うすめ液 20ml

STORiA MiX 専用 うすめ液 20ml - セーラー万年筆STORiA MiX 専用 うすめ液 20ml - セーラー万年筆

「混色」ができる万年筆用顔料インク
これまでのSTORiAでは出来なかった、顔料インクの混色が楽しめるようになりました。
さらに、専用うすめ液を使えば「淡く、明るく」インクの混色の幅が広がります。
自分だけのオリジナルカラーインクを作って、さらに万年筆を楽しめます。

質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58繰り返し・詰め替え対応内容量1個(20mL)
注意
※セーラー製の万年筆、つけペン以外には使用しないでください。
※従来のストーリア顔料ボトルインク(13-1006)とSTORiA MiXの混色はできません。STORiA MiXと専用うすめ液のみ混色が可能となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45153607141009000
1,000
899
989(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする