曜日別特売

空インクボトル 容量 10ml

空インクボトル 容量 10ml - セーラー万年筆

インクのシェアや携帯に使えるインクボトル。
・万年筆メーカー純正ならではの倒れにくい重量バランス設計で、安心して使えます。
・小分けでインクシェアが可能になりました。
・INDICATION LABEL(書き込み用ラベル)3枚付属

材質本体:ガラス/キャップ:PP質量(g)46.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.7×27.7×54商品タイプ空ボトル繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品はセーラー万年筆製のインク専用空インクボトルです。
※インクを充填する際には溢れないようにご注意いただき、充填後は振ったりせずに速やかにキャップを閉め保管してください。
※筆記以外の用途には使用しないでください。
※インクは蒸発しやすいので、使用後はキャップをきちんと閉めてください。
※キャップにインクが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
※別のインクに入れ替える場合はきれいな水で洗い、よく乾かしてからご使用ください。
※インクの誤飲には水を飲むなどの処置をし、目などに入った場合はきれいな水で洗い流すなどの処置をして、医師に相談してください。
※衣服などにインクが付くと落ちにくいのでご注意ください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45153790130510201
550
499
549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする