セーラー万年筆
万年筆用カートリッジケース
カートリッジの持ち歩きにつぶれず安心!
旅行や出張などのお出かけにも、カートリッジを安心して持ち歩けます。
材質
本体:PP樹脂/スポンジ:ポリスチレン
質量(g)
6.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×62×11.4
商品タイプ
インクカートリッジケース
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※セーラー万年筆製のカートリッジインクが3本まで入ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45153869
140217202
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください