セーラー万年筆
空カートリッジ筒 6本入
コンバーターより1.5倍の大容量!くり返し使えるカートリッジ筒です。
万年筆サポートキットの吸入ノズルを使えば、お好みのボトルインクをカートリッジタイプとしてお使いいただけます。
材質
本体:PP樹脂
質量(g)
0.7
寸法(Φ×mm)
6.8×54.3
商品タイプ
インクカートリッジ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(6本)
注意
※シャレーナ、グラシールなどボディが極細の万年筆にはお使いいただけません。
※セーラーの万年筆でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45153878
130303000
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください