曜日別特売

万年筆ペン先のつけペン hocoro

万年筆ペン先のつけペン hocoro - セーラー万年筆万年筆ペン先のつけペン hocoro - セーラー万年筆万年筆ペン先のつけペン hocoro - セーラー万年筆万年筆ペン先のつけペン hocoro - セーラー万年筆万年筆ペン先のつけペン hocoro - セーラー万年筆万年筆ペン先のつけペン hocoro - セーラー万年筆万年筆ペン先のつけペン hocoro - セーラー万年筆万年筆ペン先のつけペン hocoro - セーラー万年筆

万年筆用ボトルインクを、より簡単手軽に利用できる万年筆ペン先のつけペンです。ペン先を軽く水で流すだけで簡単に色替えができるので、インク交換の手間がなく、たくさんの色のインクを気軽に楽しめます。
●ペン先を付け替えられる:別売品の付替用ペン先を使用することにより、1つのペン軸で異なるペン先が楽しめます。大先ごと取り外すため、ペン先を掴まずに付け替えられます。
●ペン先を収納できる:持ち運び時や収納時にペン先を逆向きに本体に差し込め、ペン先を守ります。
●ペン先の展開が豊富:多彩なペン先展開で、インクの楽しみ方やゆらめくインクなどの色の表現がより拡がります。

材質ペン軸:PC樹脂、大先:POM樹脂、ペン先:ステンレス寸法(Φ×mm)筆記時:10.7×135、ペン先収納時:10.7×119繰り返し・詰め替え対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ペン先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45153896120135210シロ細字
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
45153905120135221グレー細字
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
45153914120136110シロ1.0mm幅
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
45153930120136121グレー1.0mm幅
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
45153939120220010シロ細字・1.0mm幅
2,200
1,988
2,187(税込)
7日以内出荷
45153948120220021グレー細字・1.0mm幅
2,200
1,988
2,187(税込)
7日以内出荷
45153957120138710シロ筆文字
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
45153966120138721グレー筆文字
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
45153975120137210シロ2.0mm幅
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
45153984120137221グレー2.0mm幅
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする