BUFFALO(バッファロー)
電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)
(2件のレビュー)
ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
質量(g)
約184
定格
AC125V/7A
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピン(アース線付き)プラグ(オス)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45230029
BSACC0620BKA
ブラック
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45230038
BSACC0620GYA
グレー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください