BUFFALO(バッファロー)
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納
120枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質
PP
タイプ
本体
本体質量(g)
約440
商品構成
ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート12枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)
120
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×280×155
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45230099
BSCD01F120BG
ベージュ
¥
2,560
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45230108
BSCD01F120BL
ブルー
¥
2,560
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45230117
BSCD01F120GR
グリーン
¥
2,560
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45230126
BSCD01F120PK
ピンク
¥
2,560
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください