曜日別特売

CD&DVDファイルケース ブックタイプ 12枚収納

CD&DVDファイルケース ブックタイプ 12枚収納 - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 12枚収納 - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 12枚収納 - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 12枚収納 - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 12枚収納 - BUFFALO(バッファロー)

12枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用

材質PP本体質量(g)約95商品構成ファイル1枚、インデックスラベル1シート(1シート3枚)、背ラベル1枚収納枚数(枚)12グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×150×150内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230135BSCD01F12BGベージュ
1,040
599
659(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230144BSCD01F12BKブラック
1,040
599
659(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230160BSCD01F12BLブルー
1,040
599
659(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230169BSCD01F12GRグリーン
1,040
599
659(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230178BSCD01F12PKピンク
1,040
599
659(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする