CD&DVDファイルケース ブックタイプ 36枚収納

CD&DVDファイルケース ブックタイプ 36枚収納 - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 36枚収納 - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 36枚収納 - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 36枚収納 - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 36枚収納 - BUFFALO(バッファロー)

36枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用

材質PP本体質量(g)約185商品構成ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚収納枚数(枚)36グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×150×155内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230239BSCD01F36BGベージュ
1,520
979
1,077(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230248BSCD01F36BKブラック
1,520
939
1,033(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230257BSCD01F36BLブルー
1,520
939
1,033(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230266BSCD01F36GRグリーン
1,520
939
1,033(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230275BSCD01F36PKピンク
1,520
939
1,033(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする