BUFFALO(バッファロー)
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 48枚収納
48枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質
PP
本体質量(g)
約230
商品構成
ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)
48
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×280×155
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45230284
BSCD01F48BG
ベージュ
¥
1,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230300
BSCD01F48BK
ブラック
¥
1,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230309
BSCD01F48BL
ブルー
¥
1,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230318
BSCD01F48GR
グリーン
¥
1,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230327
BSCD01F48PK
ピンク
¥
1,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません