BUFFALO(バッファロー)
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 72枚収納
72枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質
PP
タイプ
本体
本体質量(g)
約320
商品構成
ファイル1枚、インデックスラベル1シート(1シート12枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)
72
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×280×155
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45230336
BSCD01F72BG
ベージュ
¥
2,010
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230345
BSCD01F72BK
ブラック
¥
2,010
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230354
BSCD01F72BL
ブルー
¥
2,010
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230370
BSCD01F72GR
グリーン
¥
2,010
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230379
BSCD01F72PK
ピンク
¥
2,010
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません