ディスプレイ延長ケーブル DVI-Dオス:DVI-Dメス コア付

ディスプレイ延長ケーブル DVI-Dオス:DVI-Dメス コア付 - BUFFALO(バッファロー)

デジタル接続用DVIケーブルを延長
同軸ケーブル使用
ノイズを低減するフェライトコア付き

ケーブル長(m)2本体質量(g)約278対応機種デジタル接続用のDVIケーブル又はDVI-Dコネクター(24ピン)のパソコンとデジタル対応液晶ディスプレイオス形状DVI-D24(オス)メス形状DVI-D24(メス)変換タイプオス-メス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230616BSDCDED20
3,200
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする